Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUGRAM SIL G/UV254, 4x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-818131
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     818131
EAN/GTIN:
     04046681051388
Suchbegriffe:
DC-Fertigfolie
DC-Folie
Folien für Dünnschichtchromatograph...
DC-Platte
ALUGRAM-Fertigfolien SIL G/UV254 Format: 4 x 8 cm, Packung à 50 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,000092 m³
Verpackungshöhe:
0,082 m
Verpackungsbreite:
0,047 m
Verpackungstiefe:
0,024 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,093 kg
Nettogewicht:
0,093 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Platten für Dünnschichtchromatographie, dc-platten kieselgel, dc-platte, Säule TLC (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 14,90*
ab € 0,4224*
€ 0,7956*
7 Tage
unbekannt
50
€ 15,00*
ab € 0,692*
€ 0,922*
Lager 340
50
€ 9,00*
ab € 0,7122*
€ 0,9522*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9522*
€ 1,13312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9322*
€ 1,10932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8622*
€ 1,02602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8422*
€ 1,00222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8122*
€ 0,96652
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7122*
€ 0,84752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.