Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Platten SIL HD UV254, 10x20 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-809222
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     809222
EAN/GTIN:
     04046681052057
Suchbegriffe:
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
dc-platte kieselgel f254
dc-platten kieselgel
DC-Fertigplatten SIL HD UV 254 Format: 10x20 cm Pg. à 50 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
3,616 kg
Nettogewicht:
3,616 kg
Verpackungsvolumen:
0,004456 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,237 m
Verpackungstiefe:
0,235 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dc-platte, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 285,06*
€ 339,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,54*
€ 335,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 267,69*
€ 318,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,33*
€ 315,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,30*
€ 281,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.