Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Platten SIL HD, 5x10 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-809217
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     809217
EAN/GTIN:
     04046681052071
Suchbegriffe:
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
dc-platten kieselgel
dc-platte
DC-Fertigplatten SIL HD Format: 5x10 cm Pg. à 50 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,951 kg
Nettogewicht:
0,951 kg
Verpackungsvolumen:
0,001431 m³
Verpackungshöhe:
0,072 m
Verpackungsbreite:
0,142 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: macherey-nagel dc-platte, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,2314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,22*
€ 234,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,76*
€ 230,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,27*
€ 220,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 181,77*
€ 216,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,57*
€ 192,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.