Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-787NL
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     787NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen) Beschreibung: Exact Volume Transfer Pipette Dispensiervolumen (metrisch): 100 μL Volumen (metrisch): 100 μL Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2,5 mm
Sterilität:
Nein
Länge:
83 mm
Material:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
3,200 kg
Verpackungsvolumen:
0,029 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tropfpipette, einweg pasteurpipetten, Pasteur-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,0716
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,0694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.