Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-783NL
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     783NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen) Beschreibung: Exact Volume Transfer Pipette Dispensiervolumen (metrisch): 20 μL Volumen (metrisch): 20 μL Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2 mm
Sterilität:
Nein
Länge:
53 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
2,590 kg
Verpackungsvolumen:
0,028 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tropfpipette, einweg pasteurpipetten, Pasteur-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,0835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.