Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterpl., immunoGrade, 96-well, PS Standard, weiß, U-B., 330 µl, VE=100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781724
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781724
EAN/GTIN:
     4033378445087
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, PS, weiß, U-Boden, Standard, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Weiß
Bodenform:
rund
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,32 kg
Nettogewicht:
5 kg
Verpackungsvolumen:
0,02114941 m³
Verpackungshöhe:
0,224 m
Verpackungsbreite:
0,359 m
Verpackungstiefe:
0,263 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, brand mikrotiterplatten, MicroWell Platte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 255,31*
€ 293,95*
Frei Haus
ab € 241,08*
€ 309,55*
Lager 340
Frei Haus
ab € 304,26*
€ 351,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,02*
€ 355,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 351,27*
€ 418,0113
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 349,84*
€ 416,3096
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 342,01*
€ 406,9919
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 336,32*
€ 400,2208
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 304,26*
€ 362,0694
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.