Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 4/2 NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 5 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-76199220
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     761992.20
EAN/GTIN:
     04046681056901
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
HPLC-Vorsäule
Vorsäulenkartusche
hplc-vorsäulen
HPLC-Vorsäule EC 4/2 NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 5 µm Länge: 4 mm, ID: 2 mm Pg. à 3 St. - erfordert Column-Protection-System-Vorsäulenhalter (REF 718966) - für Hauptsäulen mit 2 mm ID
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Verpackungsvolumen:
0,0002407 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,068 m
Verpackungstiefe:
0,118 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: hplc vorsäule, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 47,59334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,34*
€ 206,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,29*
€ 203,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,85*
€ 198,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,37*
€ 195,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,78*
€ 169,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.