Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 4/2 NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 3 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-76199120
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     761991.20
EAN/GTIN:
     04046681056925
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
HPLC-Vorsäule
Vorsäulenkartusche
hplc-vorsäulen
HPLC-Vorsäule EC 4/2 NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 3 µm Länge: 4 mm, ID: 2 mm Pg. à 3 St. - erfordert Column-Protection-System-Vorsäulenhalter (REF 718966) - für Hauptsäulen mit 2 mm ID
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Verpackungsvolumen:
0,000193 m³
Verpackungshöhe:
0,028 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,06 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: hplc vorsäule, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 47,27334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,91*
€ 208,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,85*
€ 205,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,42*
€ 200,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,90*
€ 197,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,82*
€ 168,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.