Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 4/3 NUCLEODUR C18 Pyramid, 1.8 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-76191530
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     761915.30
EAN/GTIN:
     04046681057618
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
HPLC-Vorsäule
Vorsäulenkartusche
hplc-vorsäulen
HPLC-Vorsäule EC 4/3 NUCLEODUR C18 Pyramid, 1.8 µm Länge: 4 mm, ID: 3 mm Pg. à 3 St. - erfordert Column-Protection-System-Vorsäulenhalter (REF 718966) - für Hauptsäulen mit 3, 4 oder 4,6 mm ID
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,0001125 m³
Verpackungshöhe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,075 m
Verpackungstiefe:
0,02 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,0194 kg
Nettogewicht:
0,0194 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: hplc vorsäule, Säule HPLC (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,96*
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 48,89667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,96*
€ 214,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,34*
€ 213,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,49*
€ 206,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,75*
€ 203,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,69*
€ 174,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.