Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 125/4 NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 5 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-76061740
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     760617.40
EAN/GTIN:
     04046681060045
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
hplc trennsäule
EC HPLC-Trennsäule EC 125/4 NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 5 µm Länge: 125 mm, ID: 4 mm Pg. à 1 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,192 kg
Nettogewicht:
0,192 kg
Verpackungsvolumen:
0,0016494 m³
Verpackungshöhe:
0,058 m
Verpackungsbreite:
0,241 m
Verpackungstiefe:
0,118 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,69*
€ 827,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,00*
€ 824,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,78*
€ 805,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,55*
€ 774,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,46*
€ 703,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.