Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 100/2 NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 3 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-76060620
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     760606.20
EAN/GTIN:
     04046681060311
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
hplc trennsäule
EC HPLC-Trennsäule EC 100/2 NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 3 µm Länge: 100 mm, ID: 2 mm Pg. à 1 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,197 kg
Nettogewicht:
0,197 kg
Verpackungsvolumen:
0,0016841 m³
Verpackungshöhe:
0,058 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,238 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,11*
€ 1.016,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,36*
€ 1.010,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,80*
€ 977,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,93*
€ 940,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,10*
€ 870,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.