Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 125/4.6 NUCLEODUR 300-5 C18 ec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-76018446
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     760184.46
EAN/GTIN:
     04046681064623
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
hplc trennsäule
EC HPLC-Trennsäule EC 125/4.6 NUCLEODUR 300-5 C18 ec Länge: 125 mm, ID: 4,6 mm Pg. à 1 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,2026 kg
Nettogewicht:
0,2026 kg
Verpackungsvolumen:
0,001374 m³
Verpackungshöhe:
0,052 m
Verpackungsbreite:
0,236 m
Verpackungstiefe:
0,112 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,66*
€ 513,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,57*
€ 485,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.