Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Labormessbecher
>
Artikel
Messbecher, PP, erhabene Skala, 50 ml, hochtransparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-7600375
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
7600375
EAN/GTIN:
4049338030859
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher, PP, mit erhabener Skala, 50 ml, hochtransparent. Mit stabilem griffigem Henkel. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Meßzylinder, Meßbecher
>
Meßbecher
Weitere Suchbegriffe:
Messkrug (Labor)
,
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
PP-Becher
,
messbecher pp 50ml
,
labor messbecher
,
labormessbecher 50ml
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
Preis gilt ab 72.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen