Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipette, PE-LD ungrad., Saugvol. max. 3,3 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-747750
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     747750
EAN/GTIN:
     4033378318565
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten, PE-LD, Saugvolumen mit Ball 3,3 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,003 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,76 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Verpackungsvolumen:
0,00896383 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,298 m
Verpackungstiefe:
0,188 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 12,95*
ab € 33,55*
€ 46,29*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 43,50*
€ 58,52*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,52*
€ 69,6388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.