Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7424000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     74240-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Labor Hygienetücher
Labortücher
Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier, absorbierende Unterlagen mit Polyethylen-Stützgewebe auf der Rückseite Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig. Beschreibung: Lange Matte Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Produkttyp: Oberflächenschutz Extinktion: 1050 ml/m^2 Länge (angloamerikanisch): 18 in. Breite (angloamerikanisch): 40 in. Artikelbeschreibung: Versi-Dry Super Absorptionsmittel 18 in. x 40 in.; 50 Matten/Karton Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Cells ®
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,331 kg
Verpackungsvolumen:
0,037 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 57,24*
€ 97,96*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 116,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 116,02*
€ 138,0638
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 115,05*
€ 136,9095
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,71*
€ 129,3649
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 104,81*
€ 124,7239
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 95,21*
€ 113,2999
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,8084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 232,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.