Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7420000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     74200-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Labor Hygienetücher
Labortücher
Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier, absorbierende Unterlagen mit Polyethylen-Stützgewebe auf der Rückseite Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig. Produkttyp: Oberflächenschutz Extinktion: 1050 ml/m^2 Länge (angloamerikanisch): 200 ft. Breite (angloamerikanisch): 40 in. Beschreibung: Breite Rolle Anzahl pro Karton: 1 Rolle Anzahl pro Packung: 1 Rolle Artikelbeschreibung: Versi-Dry Super Absorptionsmittel 40 in. x 200 ft.; 1 Rolle x 200 ft. Unit Size: Case of 200
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Cells ®
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
11,220 kg
Verpackungsvolumen:
0,126 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,95*
€ 305,32*
Lager 340
Frei Haus
ab € 303,47*
€ 363,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 303,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.