Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elution Plate, u-bottom (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-740672
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740672
EAN/GTIN:
     04046681158537
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Elution Plates U-bottom (20) 96-well microplates with 300 µL u-bottom wells pack of 20
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,005102 m³
Verpackungshöhe:
0,136 m
Verpackungsbreite:
0,233 m
Verpackungstiefe:
0,161 m
Sterilität:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
72
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,7678 kg
Nettogewicht:
0,7678 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, Biochromatographie (Reagenz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,6855*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,6855*
€ 5,57575
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,5555*
€ 5,42105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3655*
€ 5,19495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2855*
€ 5,09975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,7155*
€ 4,42145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.