Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7405000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     74050-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier, absorbierende Unterlagen mit Polyethylen-Stützgewebe auf der Rückseite Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig. Produkttyp: Oberflächenschutz Extinktion: 1050 ml/m^2 Länge (angloamerikanisch): 100 m . Breite (angloamerikanisch): 20 in. Beschreibung: Rolle Anzahl pro Karton: 4 Rollen Anzahl pro Packung: 1 Rolle Artikelbeschreibung: Versi-Dry Super Absorptionsrolle 20 in. x 100 ft.; 4 Rollen x 100 ft. Unit Size: Case of 400
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Cells ®
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,886 kg
Verpackungsvolumen:
0,163 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 80,94*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 85,6875*
€ 97,3175*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 97,3175*
€ 115,80783
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 97,0475*
€ 115,48653
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 95,8575*
€ 114,07043
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 85,6875*
€ 101,96813
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 389,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.