Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round-well Block, low, U-bottom (24sets)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-74048724
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740487.24
EAN/GTIN:
     04046681160646
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Round-well Block, low, U-bottom (24 sets) 96-well blocks with 1.25 mL round wells and U-bottom, including self-adhering foils pack of 24 sets
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,011326 m³
Verpackungshöhe:
0,234 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungstiefe:
0,22 m
Sterilität:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
72
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
1,6692 kg
Nettogewicht:
1,6692 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, Chromatographie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,92584*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 13,92584*
€ 16,57175
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,88584*
€ 16,52415
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,51584*
€ 16,08385
pro Stück
ab 240 Stück
€ 13,40584*
€ 15,95295
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,77584*
€ 14,01325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.