| |
|
| Artikel-Nr.: 340-7404300 Herst.-Nr.: 74043-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier, absorbierende Unterlagen mit Polyethylen-Stützgewebe auf der Rückseite Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig. Produkttyp: Surface Protector Extinktion: 1050 mL/m^2 Länge (angloamerikanisch): 20 in. Breite (angloamerikanisch): 43 in. Beschreibung: 150 Pk. Anzahl pro Karton: 150 Anzahl pro Packung: 25 Artikelbeschreibung: Versi-Dry Super Absorbant Mat 20 in. x 43 in.; 150 mats/case Unit Size: Case of 150 Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | Cells ® | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 15,410 kg | Verpackungsvolumen: | 0,103 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 50,04* | € 78,39* | | | | Lager 340 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 72,835* | € 83,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,9134* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 499,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|