Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7401800
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     74018-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier, absorbierende Unterlagen mit Polyethylen-Stützgewebe auf der Rückseite Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig. Produkttyp: Oberflächenschutz Extinktion: 1050 ml/m^2 Länge (angloamerikanisch): 18 Zoll Breite (angloamerikanisch): 20 in. Beschreibung: Matte Anzahl pro Karton: 350 Anzahl pro Packung: 350 Artikelbeschreibung: Versi-Dry Super Absorptionsmatte 18 in. x 20 in.; 350 Matten/Karton Unit Size: Case of 350
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Cells ®
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
14,810 kg
Verpackungsvolumen:
0,100 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
Frei Haus
ab € 45,04*
€ 71,46*
Lager 340
7
Frei Haus
ab € 65,9075*
€ 75,8475*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Pakete
€ 75,8475*
€ 90,25853
pro Paket
ab 35 Pakete
€ 75,3775*
€ 89,69923
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 73,6275*
€ 87,61673
pro Paket
ab 3500 Pakete
€ 65,9075*
€ 78,42993
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,31815* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Pakete
Mindestbestellmenge: 7 Pakete ( entspricht € 530,9325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.