Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Flash RS 120 C18 ec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732815
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     732815
EAN/GTIN:
     04046681067136
Suchbegriffe:
Flash-Kartusche gefüllt
Flash-System Säule
Flash-Säule gefüllt
SPE-Kartusche
CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: C18 ec Füllmenge: 130 g Material: PP, mit PE-Filterelementen Pg. à 1 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,002621 m³
Verpackungshöhe:
0,082 m
Verpackungsbreite:
0,262 m
Verpackungstiefe:
0,122 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,361 kg
Nettogewicht:
0,361 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spe kartusche, Chromatographie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 544,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,11*
€ 647,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,23*
€ 642,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,83*
€ 631,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,60*
€ 611,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,28*
€ 547,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.