Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS1R.4-5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724FS1R45
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724FS1R45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
FS1R.4-5 Fused silica adaptor 1/16'', removable for tubing 0.4 mm OD, Polyimide, Valcon pack of 5
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000446 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,072 m
Verpackungstiefe:
0,062 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 39,514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 237,64*
€ 282,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,17*
€ 278,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,69*
€ 270,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 227,47*
€ 270,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,57*
€ 235,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.