Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD335 Multi (Set 3) - pH/Con/DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724820
Hersteller:
     Lovibond
Herst.-Nr.:
     724820
EAN/GTIN:
     4049991205106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehr-Parameter Messgerät
Wasserdichtes Handmessgerät zur gleichzeitigen Bestimmung von pH, Temperatur und entweder Leitfähigkeit/TDS/Salinität oder gelösten Sauerstoff Tragbares Multi-Handmessgerät für die gleichzeitige Bestimmung von pH, Temperatur und gelösten Sauerstoff oder Leitfähigkeit/TDS/Salinität. Die Kombination aus anwenderfreundlicher Bedienerführung und graphischem LCD-Display macht das portable Messgerät zum idealen Begleiter für den täglichen Einsatz in der Vor-Ort-Analyse von Wasser.
Weitere Informationen:
Messbare Parameter:
Temperatur
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
2,95 kg
Bruttogewicht:
2,95 kg
Verpackungshöhe:
0,38 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungstiefe:
0,45 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.566,62*
€ 1.657,60*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.736,78*
€ 1.956,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,79*
€ 2.328,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,42*
€ 2.316,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,73*
€ 2.216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,27*
€ 2.150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,78*
€ 2.066,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Macherey-Nagel
724800
€ 1.244,31*
Sonstiges
Lovibond
724810
€ 1.294,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.