Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, GL 45, 10000 ml, Höhe 410, mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7223398
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7223398
EAN/GTIN:
     4049338016532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeflasche
Laborflasche, 1000 ml, Höhe 410 mm, Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschlusskappe und blauem Ausgießring aus PP, weiße Beschriftung. Achtung: Delivery as long as stock lasts.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
10 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,030 kg
Nettogewicht:
2,548 kg
Verpackungsvolumen:
0,02994761 m³
Verpackungshöhe:
0,266 m
Verpackungsbreite:
0,253 m
Verpackungstiefe:
0,445 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.