Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, GL 45, 2000 ml, Höhe 260, mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7223394
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7223394
EAN/GTIN:
     4049338016518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeflasche
Laborflasche, 2000 ml, Höhe 260 mm, Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschlusskappe und blauem Ausgießring aus PP, weiße Beschriftung. Achtung: Delivery as long as stock lasts.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
5,700 kg
Nettogewicht:
5,040 kg
Verpackungsvolumen:
0,05757696 m³
Verpackungshöhe:
0,272 m
Verpackungsbreite:
0,294 m
Verpackungstiefe:
0,720 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.