Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 125/3 NUCLEOSIL 120-3 C18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72004030
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     720040.30
EAN/GTIN:
     04046681126048
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
hplc trennsäule
EC HPLC-Trennsäule EC 125/3 NUCLEOSIL 120-3 C18 Länge: 125 mm, ID: 3 mm Pg. à 1 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,1888 kg
Nettogewicht:
0,1888 kg
Verpackungsvolumen:
0,0023 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,4 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 493,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,83*
€ 695,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,28*
€ 692,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,27*
€ 678,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,16*
€ 654,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,96*
€ 587,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.