|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-720040 Herst.-Nr.: 720040 EAN/GTIN: 4049991244082 |
| | |
|
|  |  |
 | Die SD-Serie besteht aus einer Reihe kompakter, einfach zu bedienender, tragbarer Geräte für die genaue Messung von pH, Redox/ORP, Con/TDS/Salz oder pH/Con/TDS/Salz. Mit dem robusten und komplett wasserdichten (IP67) Gehäuse sind diese Messgeräte die ideale Lösung für Insitu-Tests in Umwelt-, Industrie- oder Pool & Spa- Anwendungen. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Nettogewicht: | 0,285 kg | Bruttogewicht: | 0,285 kg | Verpackungshöhe: | 0,03 m | Verpackungsbreite: | 0,045 m | Verpackungstiefe: | 0,205 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,01* | € 191,20* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,41* | € 210,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,65* | € 219,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|