Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molecular BioProducts™ DNA AWAY* zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     7010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungsmittel
Molecular BioProducts™ DNA AWAY* zur Oberflächendekontamination pH: 11 Material: Natriumhydroxid mit Wasser Beschreibung: Mittel zur DNA-Dekontamination von Oberflächen Volumen (angloamerikanisch): 8.5 oz. Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
3,611 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,8775*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 34,2775*
€ 40,79023
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,9175*
€ 40,36183
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,3375*
€ 39,67163
pro Stück
ab 120 Stück
€ 32,9475*
€ 39,20753
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 28,8775*
€ 34,36423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.