Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGA161-K010-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-619071161
Hersteller:
     Sensortechnik Meinsberg
Herst.-Nr.:
     619071161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
pH-Einstabmesskette mit Schliffdiaphragma für Suspensionen, teilwässrige Proben und ionenarme Medien pH 0...14, -5...80 °C Glasschaft Ø 12 mm, Schaftlänge 120 mm, Flüssigelektrolyt 3 mol/l KCl (nachfüllbar), 1 m Festkabel + DIN-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Präferenzkennung:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.