Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnfett, silikonfrei Tube à 30 g, Gebrauchstemp. -40/+ 320°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61610
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     61610
EAN/GTIN:
     4033378434807
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Dichtungsfett
dichtungsfett
Hahnfett, silikonfrei, 30 g Tube
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001794 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,046 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 35,34*
€ 46,40*
€ 14,90*
ab € 37,16*
€ 48,69*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 38,72*
€ 50,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.