Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Wasserstrahlpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61400010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6140-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niederdruck-Wasserstrahlpumpe
Wasserstrahlpumpe Labor
niederdruck wasserstrahlpumpe
Nalgene™ Wasserstrahlpumpe Schließen Sie dieses Vakuumpumpe zum Ansaugen eines Vakuums direkt an einen Wasserhahn an. Arbeitet effizient mit niedrigem Wasserdruck bis zu 7,5 psig für minimalen Wasserverbrauch. Beschreibung: Wasserstrahlpumpe Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 24 Max. Vakuum: 28.5 Zoll Hg Flussrate: 6,5 l/min Typ: Vakuumpumpe Zur Verwendung mit: Hahn Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,670 kg
Verpackungsvolumen:
0,011 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wasserstrahlpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
24
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 17,98*
1
€ 18,90*
ab € 10,47*
€ 18,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,15* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 431,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.