Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61310020
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6131-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Nalgene™ Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer Thermo Scientific Nalgene Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer werden aus PVC hergestellt. Beschreibung: Reparierbare, handbetriebene Unterdruckpumpen Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 4 Max. Vakuum: (635 mm) Hg (25 in.) Flussrate: 36 cc Typ: Vakuumpumpe Zur Verwendung mit: 6132-3000 Repair Kit Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,120 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 150,88*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 181,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 181,48*
€ 215,96
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 178,79*
€ 212,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 166,88*
€ 198,59
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 162,10*
€ 192,90
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 158,22*
€ 188,28
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 725,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.