Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugengläser, ungraduiert, 10 ml, Ø, 16 mm, L 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6100101
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     6100101
EAN/GTIN:
     4049338015726
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifugenglas
zentrifugenglas 10 ml
zentrifugenglas
zentrifugenglas 100mm
Zentrifugengläser, ungraduiert, kurzkonisch, 10 ml, Ø 16 mm, Länge 100 mm.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Höhe:
100 mm
Ursprungsland:
Portugal
Bruttogewicht:
1,613 kg
Nettogewicht:
1,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,00339840 m³
Verpackungshöhe:
0,090 m
Verpackungsbreite:
0,118 m
Verpackungstiefe:
0,320 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.