| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5943000011 Herst.-Nr.: 5943000011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Centrifuge 5910 Ri, Touchscreen-Bedienfeld, gekühlt, ohne Rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) - Großes 7-Zoll-VisioNize®-Touchinterface für extrem schnelles Einstellen von Parametern über eine besondere Favoriten-Funktion - Benutzerverwaltung mit mehreren Autorisierungsleveln und Dokumentationseigenschaften, die GLP-/GxP-Anforderungen unterstützen - Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung - Kompakte Gerätegröße spart wertvolle Arbeitsfläche - Temperaturbereich von -11 °C bis 40 °C - Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Sachsen | Nettogewicht: | 128 kg | Bruttogewicht: | 142 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischzentrifuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9.108,66* | € 9.542,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11.134,28* | € 11.597,95* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 12.415,02* | € 12.883,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12.415,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|