Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Tec -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5910016003
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     591-00160-03
EAN/GTIN:
     4255661409952
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Heidolph 5910016003 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
8,000 kg
Nettogewicht:
6,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,031 m³
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,24 m
Verpackungstiefe:
0,40 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: heidolph vacuumpumpe, vakuum trockenpumpe, Vakuumpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.969,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.232,17*
€ 2.656,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,24*
€ 2.623,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,82*
€ 2.501,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,66*
€ 2.423,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.969,87*
€ 2.344,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.