Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP University Research-Chill Paket -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5762730500
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     576-27305-00
EAN/GTIN:
     4255661409617
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Hei-VAP Ultimate Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3 XL Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Control Umlaufkühler Hei-CHILL 600 RS 232 Kabel Schlauchset Temperierflüssigkeit Kryo 30 (10 l)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
120,000 kg
Nettogewicht:
90,210 kg
Verpackungsvolumen:
1,123 m³
Verpackungshöhe:
1,17 m
Verpackungsbreite:
0,80 m
Verpackungstiefe:
1,20 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 13.690,08*
€ 14.195,83*
Frei Haus
ab € 13.993,70*
€ 14.499,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.195,83*
€ 16.893,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.108,76*
€ 16.789,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.803,96*
€ 16.426,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.690,08*
€ 16.291,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.