Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP University Research Paket -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5762630500
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     576-26305-00
EAN/GTIN:
     4255661409587
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
rotationsverdampfer
Hei-VAP Ultimate Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3 XL Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Control Schlauchset
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
45,000 kg
Nettogewicht:
26,860 kg
Verpackungsvolumen:
0,456 m³
Verpackungshöhe:
0,95 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,80 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 9.704,87*
€ 10.210,72*
Frei Haus
ab € 9.938,01*
€ 10.427,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.210,72*
€ 12.150,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.102,44*
€ 12.021,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.834,28*
€ 11.702,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.724,90*
€ 11.572,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.704,87*
€ 11.548,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.