| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5760150000 Herst.-Nr.: 576-01500-00 EAN/GTIN: 4255661409167 |
| |
|
| | |
| Heidolph 5760150000 Beschreibung nicht vorhanden. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 25,940 kg | Nettogewicht: | 19,180 kg | Verpackungsvolumen: | 0,237 m³ | Verpackungshöhe: | 0,55 m | Verpackungsbreite: | 0,56 m | Verpackungstiefe: | 0,77 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4.356,34* | € 4.715,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.582,18* | € 4.939,36* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.226,11* | € 5.601,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|