Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Automatic Evaporation Paket -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5743730000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     574-37300-00
EAN/GTIN:
     4255661408320
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3 Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Tec Kondensatkühler für Hei-VAC Vario Schlauchset Woulff?sche Flasche AUTO accurate -Sensor
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
46,520 kg
Nettogewicht:
28,660 kg
Verpackungsvolumen:
0,504 m³
Verpackungshöhe:
1,05 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,80 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 9.675,59*
€ 10.141,94*
Frei Haus
ab € 9.890,19*
€ 10.357,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.141,94*
€ 12.068,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.976,06*
€ 11.871,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.759,45*
€ 11.613,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.675,59*
€ 11.513,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.