| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5720131500 Herst.-Nr.: 572-01315-00 EAN/GTIN: 4255661406760 |
| |
|
| | |
| Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur. Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der Ist- und Set-Werte Zwei separate Drehknöpfe mit dynamischer Steuerung für die Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur: schnelles Drehen für große Sprünge, langsames Drehen für präzise Einstellung der Set-Werte Ein versehentliches Verstellen der Werte kann durch die Sperrfunktion ausgeschlossen werden Die Aktivität der Funktion ist durch LED-Ringe auch aus größerer Distanz gut erkennbar Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80° Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Heizbadtemperaturen über 50 °C Motorlift Modell mit transparentem, kunststoffbeschichtetem G3 XL Vertikalkühler: 2.200 cm² Kühlfläche für maximale Verdampfungsleistung! Standby-Taste stoppt alle Funktionen und fährt bei Motorlift Modellen den Verdampferkolben aus dem Heizbad Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 25,000 kg | Nettogewicht: | 18,500 kg | Verpackungsvolumen: | 0,237 m³ | Verpackungshöhe: | 0,55 m | Verpackungsbreite: | 0,56 m | Verpackungstiefe: | 0,77 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3.621,20* | € 3.893,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.793,80* | € 4.079,75* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.504,02* | € 4.209,31* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.321,12* | € 4.629,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|