Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Basic Paket -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5713430003
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-34300-03
EAN/GTIN:
     4255661406593
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
rotationsverdampfer
Hei-VAP Core mit Handlift und vertikalem Glassatz G3 Manueller Vakuumregler Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Tec Schlauchset
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
43,000 kg
Nettogewicht:
25,960 kg
Verpackungsvolumen:
0,456 m³
Verpackungshöhe:
0,95 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,80 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.765,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.201,38*
€ 7.379,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.120,32*
€ 7.283,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.897,36*
€ 7.017,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.795,97*
€ 6.897,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.765,24*
€ 6.860,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.