Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP University Academic Paket -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5712410000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-24100-00
EAN/GTIN:
     4255661406524
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Schlauch
Rotationsverdampfer Vakuumregler
Vacuumpumpe
Hei-VAP Core mit Handlift und diagonalem Glassatz G1 Manueller Vakuumregler Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Tec Schlauchset
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
41,780 kg
Nettogewicht:
25,640 kg
Verpackungsvolumen:
0,456 m³
Verpackungshöhe:
0,95 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,80 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.614,59*
€ 5.938,68*
Frei Haus
ab € 5.737,25*
€ 6.064,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.938,68*
€ 7.067,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.870,37*
€ 6.985,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.692,01*
€ 6.773,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.614,59*
€ 6.681,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.