Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Core Allround Paket -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5712030000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-20300-00
EAN/GTIN:
     4255661406463
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Hei-VAP Core mit Handlift und vertikalem Glassatz G3 Hei-VAC Control Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Tec Schlauchset
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
48,000 kg
Nettogewicht:
26,920 kg
Verpackungsvolumen:
0,480 m³
Verpackungshöhe:
1,00 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,80 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.906,88*
€ 7.319,73*
Frei Haus
ab € 7.058,14*
€ 7.474,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.319,73*
€ 8.710,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.181,67*
€ 8.546,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.988,01*
€ 8.315,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.906,88*
€ 8.219,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.