Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel (Hei-VAP Ultimate HL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56970000000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     569-70000-00-0
EAN/GTIN:
     4255661425327
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
rotationsverdampfer
Heidolph 56970000000 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,840 kg
Nettogewicht:
0,700 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,29*
€ 1.777,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,89*
€ 1.702,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,19*
€ 1.641,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,65*
€ 1.543,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.