Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel (Hei-VAP Expert ML)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56961000000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     569-61000-00-0
EAN/GTIN:
     4255661425310
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
rotationsverdampfer
Heidolph 56961000000 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,640 kg
Nettogewicht:
0,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,17 m
Verpackungstiefe:
0,29 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.224,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,48*
€ 1.653,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,15*
€ 1.599,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,80*
€ 1.543,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,76*
€ 1.457,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.