Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel (Hei-VAP Precision HL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56930000002
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     569-30000-00-2
EAN/GTIN:
     4255661425266
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
rotationsverdampfer
Heidolph 56930000002 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,434 kg
Nettogewicht:
0,434 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,12 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,52*
€ 776,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,77*
€ 770,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,15*
€ 743,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,72*
€ 673,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.