Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5690020000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     569-00200-00
EAN/GTIN:
     4255661406050
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
rotationsverdampfer
Für Hei-VAP Expert und Hei-VAP Ultimate zum einfachen Nachrüsten der Control-Funktion und Ansteuerung der Peripheriegeräte (Vakuum und Hei-CHILL Umlaufkühler)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
2,485 kg
Nettogewicht:
1,640 kg
Verpackungsvolumen:
0,028 m³
Verpackungshöhe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,40 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rotationsverdampfer (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.333,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,16*
€ 1.586,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,39*
€ 1.535,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,39*
€ 1.477,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,47*
€ 1.377,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.