Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duomax 1030 (10° Neigungswinkel) -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5433221006
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     543-32210-06
EAN/GTIN:
     4255661428755
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Heidolph 5433221006 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Duomax 1030 10°
Bewegungsform:
Wippbewegung
Minimale Drehzahl:
2 min-1
Maximale Drehzahl:
50 min-1
maximale Last:
5 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
9,700 kg
Nettogewicht:
8,200 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Universalschüttler, heidolph schüttler, Wippschüttler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.653,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.901,22*
€ 2.262,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,51*
€ 2.247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,45*
€ 2.140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,44*
€ 2.067,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,42*
€ 1.967,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
543-32205-06
ab € 1.675,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.