Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reax 2 inkl. Universaladapter -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5412100904
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     541-21009-04
EAN/GTIN:
     4255661405114
Suchbegriffe:
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Universalschüttler
Überkopfschüttler mit Schnellspanntechnik für 2 Gefäße für unterschiedliche Anwendungen und ein Belastungsgewicht von 1 kg Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 100 U/min individuell und stufenlos einstellen Ein Universaladapter für die Verwendung verschlossener Gefäße mit 50 – 160 mm Höhe ist für Sie im Lieferumfang enthalten Wählen Sie den optionalen Adapter zum Mischen von bis zu 20 Reagenzgläsern gleichzeitig als Zubehör
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
9,220 kg
Nettogewicht:
6,760 kg
Verpackungsvolumen:
0,092 m³
Verpackungshöhe:
0,28 m
Verpackungsbreite:
0,50 m
Verpackungstiefe:
0,66 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.538,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,83*
€ 2.091,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,44*
€ 2.085,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,39*
€ 1.990,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,65*
€ 1.923,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,86*
€ 1.831,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.